!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE, 2 PÔLES, ALUMINIUM, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, ARGENT

PRISE, 2 PÔLES, ALUMINIUM, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, ARGENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE, 2 PÔLES, ALUMINIUM, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, ARGENT close
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
PRISE, 2 PÔLES, ALUMINIUM, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, ARGENT

PRISE, 2 PÔLES, ALUMINIUM, 125 V CA, 20 A, BORNES À VIS, ARGENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,147.97 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL24312
  • N° de modèle du manufacturier HBL24312
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Courant nominal20 A
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Mise à la terreMis à la terre
  • EnrobéeNon
  • Longueur du corps2,56 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Argent
  • Configuration de fiche NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Indice IP IP20
  • Normes Homologué UL
  • Diamètre extérieur 1,63 po