!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
PANNEAU SORTIE,EXIT,8-3/4POX15-3/8PO

PANNEAU SORTIE,EXIT,8-3/4POX15-3/8PO

APPROVED VENDOR

PANNEAU SORTIE,EXIT,8-3/4POX15-3/8PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
PANNEAU SORTIE,EXIT,8-3/4POX15-3/8PO

PANNEAU SORTIE,EXIT,8-3/4POX15-3/8PO

APPROVED VENDOR

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $185.14 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG3AFU1
  • Mfr. Model # GRAN1390
  • UNSPSC # 55121704
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 1.96 lbs

Technical Specs

  • ArticlePanneau de sortie
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • ComprendDeux flèches directionnelles amovibles, support et pièces de montage
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Matériau de panneauPlastique
  • Lieu de montage du panneauPlafond, mur
  • Forme du panneauRectangle vertical
  • Largeur15-3/8 po
  • Durabilité extérieure moyenne 25 ans
  • Hauteur 8-3/4 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage inclus
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Norme NFPA Code 101
  • Espérance de vie à l'extérieur Non classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Noir
  • Couleur de la légende de l'enseigne Blanc
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique rigide
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Normes UL 924, NFPA 101, IBC 2007
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list