!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRL EXT,TURB DIA14-3/4,115/208-230V

TRL EXT,TURB DIA14-3/4,115/208-230V

DAYTON

TRL EXT,TURB DIA14-3/4,115/208-230V close
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
TRL EXT,TURB DIA14-3/4,115/208-230V

TRL EXT,TURB DIA14-3/4,115/208-230V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,683.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN3ATT9
  • N° de modèle du manufacturier 3ATT9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1873
  • Poids à l’expédition 88.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le haut
  • Longueur de la base26"
  • Phases1
  • Matériau de boîtierAluminium repoussé
  • Moteur inclusMoteur inclus
  • NormesUL/cUL 762, AMCA (air et son), certification CSA (moteur)
  • Hauteur de la base1-3/4"
  • ComprendBoîte de connexion NEMA 1
  • Type de roue/meuleAubes recourbées vers l'arrière
  • Largeur de la base 26 po
  • Forme de base Carrée
  • Nb de vitesses 1
  • Matériau de roue Aluminium
  • Vitesse contrôlable Non
  • Hauteur hors tout 26-3/8 po
  • Type de roulements Chapeau, scellés
  • Position de montage Plafond