!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BASE PEINTURE EPOXY,GRIS ARGENT,THE MULE

BASE PEINTURE EPOXY,GRIS ARGENT,THE MULE

RUST-OLEUM

BASE PEINTURE EPOXY,GRIS ARGENT,THE MULE close
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
BASE PEINTURE EPOXY,GRIS ARGENT,THE MULE

BASE PEINTURE EPOXY,GRIS ARGENT,THE MULE

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $171.90 / CHAQUE
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
  • N° article RLM375642
  • N° de modèle du manufacturier 375642
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111064
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBase de peinture époxy
  • Type de revêtementUréthane
  • FormulationÉpoxy latex à base d'uréthane modifié
  • Application du revêtementPinceau, rouleau, pulvérisation
  • Matériau de surfaceBéton, cloisons sèches, maçonnerie, métal, peinture, bois
  • Taille de contenant1 gal
  • Activateur requisNon
  • Température d'application maximale32 Degrees C
  • Température minimale d'application10 Degrees C
  • BrillanceBrillante
  • Lieu d'utilisationIntérieur et extérieur
  • Activateur, base, peinture ou apprêt Activateur, base
  • Nb de composants Système à 1 étape
  • Sous-marque The Mule
  • Surface - grille en acier au carbone Lisse
  • Rendement en surface 152 à 270 pi²/gal
  • Type de contenant Bombe
  • Temps de séchage pour le recouvrement 2 h
  • Résistance à la température maximale 32 Degrees C
  • Apprêt requis Non
  • Normes Conforme aux limites de COV