!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS TEMPORISÉ ENCAPSULÉ MULTIFONCTION, OXYDE D'ÉTAIN ARGENTÉ, 25 A, 24 V CC, SURFACE, 5 GOUPILLES

RELAIS TEMPORISÉ ENCAPSULÉ MULTIFONCTION, OXYDE D'ÉTAIN ARGENTÉ, 25 A, 24 V CC, SURFACE, 5 GOUPILLES

AIROTRONICS

RELAIS TEMPORISÉ ENCAPSULÉ MULTIFONCTION, OXYDE D'ÉTAIN ARGENTÉ, 25 A, 24 V CC, SURFACE, 5 GOUPILLES close
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
RELAIS TEMPORISÉ ENCAPSULÉ MULTIFONCTION, OXYDE D'ÉTAIN ARGENTÉ, 25 A, 24 V CC, SURFACE, 5 GOUPILLES

RELAIS TEMPORISÉ ENCAPSULÉ MULTIFONCTION, OXYDE D'ÉTAIN ARGENTÉ, 25 A, 24 V CC, SURFACE, 5 GOUPILLES

AIROTRONICS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS40AP80
  • N° de modèle du manufacturier MC4004531J
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais temporisé encapsulé multifonction
  • Forme de baseCarrée
  • Forme de contactSPST-NO
  • Courant nominal25 A
  • Fonctions de temporisationRetard sur rupture, retard sur contact, intervalle, pourcentage, coup unique
  • Tension d'entrée (V)24 V CC
  • Temps de réglage maximum1 023 minutes
  • Style de montageSurface
  • Hauteur du corps2,5 po
  • Matériau des contactsOxyde d'étain argenté
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Précision de temporisation2,5 % 50 ms
  • Méthode de réinitialisationRéinitialisation du délai
  • Méthode d'ajustement Commutateur DIP
  • Tension de bobine 24 V CC
  • Capacité des contacts (CC) 25 A à 24 V
  • Nombre de fonctions de temporisation 5
  • Connexion électrique Bornes à raccord rapide
  • Durée minimale d'utilisation 0,1 s
  • Nb de goupilles 5
  • Profondeur du corps 0,83 po
  • Largeur du corps 2,5 po
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Température minimale de service -13 Degrees F
  • Profondeur hors tout 1,3 po
  • Normes Conforme à la directive RoHS, répertorié UL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .