!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS DE TEMPORISATION ENCAPSULÉ À FONCTION UNIQUE, ÉTAIN ARGENTÉ, 10 A, 120 V CA, SURFACE, 5 GOUPILLES

RELAIS DE TEMPORISATION ENCAPSULÉ À FONCTION UNIQUE, ÉTAIN ARGENTÉ, 10 A, 120 V CA, SURFACE, 5 GOUPILLES

AIROTRONICS

RELAIS DE TEMPORISATION ENCAPSULÉ À FONCTION UNIQUE, ÉTAIN ARGENTÉ, 10 A, 120 V CA, SURFACE, 5 GOUPILLES close
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
RELAIS DE TEMPORISATION ENCAPSULÉ À FONCTION UNIQUE, ÉTAIN ARGENTÉ, 10 A, 120 V CA, SURFACE, 5 GOUPILLES

RELAIS DE TEMPORISATION ENCAPSULÉ À FONCTION UNIQUE, ÉTAIN ARGENTÉ, 10 A, 120 V CA, SURFACE, 5 GOUPILLES

AIROTRONICS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS21EW92
  • N° de modèle du manufacturier TGKAD11023/1023EE1HS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais de temporisation encapsulé à fonction unique
  • Forme de baseCarrée
  • Forme de contactSPDT
  • Courant nominal10 A
  • Fonctions de temporisationCycle de répétition marche/arrêt
  • Largeur de goupille plate0,25 po
  • Durée minimale d'utilisation1 s
  • Nb de goupilles5
  • Interface de réglageNumérique
  • Hauteur du corps2 po
  • Matériau des contactsÉtain argenté
  • Fréquence50/60 Hz
  • Durabilité d'opération mécanique20 000 000
  • Précision de temporisation+/-10 %
  • Méthode de réinitialisationRéinitialisation du délai
  • Méthode d'ajustement Commutateur DIP
  • Tension de bobine 120 V CA
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 120 V
  • Nombre de fonctions de temporisation 2
  • Connexion électrique Bornes à raccord rapide
  • Tension d'entrée (V) 120 V CA
  • Temps de réglage maximum 1 023 s
  • Style de montage Surface
  • Profondeur du corps 0,75 po
  • Largeur du corps 2 po
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Température de service maximale 149 Degrees F
  • Température minimale de service -13 Degrees F
  • Profondeur hors tout 1,14 po
  • Normes Certifié CSA, ULR
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .