!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 1 À 2 PO/25 À 5 MM, IP54

MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 1 À 2 PO/25 À 5 MM, IP54

WESTWARD

MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 1 À 2 PO/25 À 5 MM, IP54 close
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
MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 1 À 2 PO/25 À 5 MM, IP54

MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 1 À 2 PO/25 À 5 MM, IP54

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $350.63 / CHAQUE
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
  • N° article EBP2YMZ6
  • N° de modèle du manufacturier 2YMZ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.62 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre numérique extérieur est en acier et est doté d'un manchon à cliquet. Ce micromètre extérieur numérique comprend une clé tricoise, un boîtier et une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètres d'extérieur
  • Résolution0,00005 po/0,001 mm
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Coffre inclusOui
  • Batterie incluseOui
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non)Oui
  • Plage 1 - 2 po/25 - 50 mm
  • Sortie SPC Oui
  • Forme d'enclume Plate
  • Comprend Batterie, clé tricoise, étui adapté au transport
  • Type de contre-écrou Levier