!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, 35, VINYLE, 3/4PO X 66PI, 7MIL

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, 35, VINYLE, 3/4PO X 66PI, 7MIL

3M

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, 35, VINYLE, 3/4PO X 66PI, 7MIL close
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
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, 35, VINYLE, 3/4PO X 66PI, 7MIL

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, 35, VINYLE, 3/4PO X 66PI, 7MIL

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.93 / CHAQUE
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
  • N° article MMM35-3/4X66BLUE
  • N° de modèle du manufacturier 35-3/4X66BLUE
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1217
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ce ruban isolant électrique 35 est bleu. Conforme aux normes ASTM D1000, CSA, RoHS 2002/95/EC et UL 510. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 17lb/po, mesure 7mil d’épaisseur et résiste à l’abrasion, aux flammes, à l’humidité, aux solvants et aux UV.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Vinyle
  • Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
  • Épaisseur de ruban7 mil
  • Série35
  • Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
  • Tension nominale (V)600 V
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, résistant au feu, résistant à l'humidité, résistant aux solvants, résistant aux UV
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Résistance à la traction (rubans)17 lb/po
  • Allongement2,25
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • NormesASTM D1000, certifié CSA, RoHS 2002/95/EC, UL 510
  • Largueur du ruban (unités métriques)19,05 mm
  • Sous-type de ruban Usage général
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 66 pi
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Bleu
  • Température maximale de performance du ruban 221 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Conforme aux spécifications ASTM, CSA, RoHS, classé UL
  • Auto-extinguible Non
  • Adhérence sur l'acier 20 oz/po
  • Résistance à la rupture 17 lb/po
  • Tension de claquage 8 750 V
  • Type de ruban Film
  • Longueur du ruban (unités métriques) 20,11 m