Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Le ruban isolant électrique entoure les fils et les câbles pour éviter les courts-circuits et les chocs électriques. Ce ruban flexible peut être légèrement étiré et appliqué avec une pression pour un bon collage.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant
Matériau d'endos (rubans)Vinyle
Largeur du ruban (unités impériales)1 1/2 po
Épaisseur de ruban8,5 mil
Couleur du rubanNoir
Température maximale de performance du ruban105 Degrees C
Conforme aux spécificationsCertifié CSA, conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, Classé UL
Type de rubanRuban isolant
Longueur du ruban (unités métriques)38,887 mm
Sous-type de rubanRuban isolant
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Longueur du ruban (unités impériales)66 pi
Marque de ruban adhésif3M
Température minimale de performance du ruban-18 Degrees C
Forme du produitRouleau
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l'eau liquide, aux UV
NormesCertifié CSA, conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, Classé UL
Largueur du ruban (unités métriques)38 mm
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca