!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, PLIABLES, NR, ORNG, MOUSSE/HDPE, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUES

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, PLIABLES, NR, ORNG, MOUSSE/HDPE, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUES

3M PELTOR

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, PLIABLES, NR, ORNG, MOUSSE/HDPE, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, PLIABLES, NR, ORNG, MOUSSE/HDPE, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUES

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, PLIABLES, NR, ORNG, MOUSSE/HDPE, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUES

3M PELTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.50 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PELX4P5E
  • N° de modèle du manufacturier X4P5E
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # 852
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes pliables montées sur casque de sécurité de la sérieXsont de taille unique et de couleur noire/orange. Elles sont dotées de coussins et d’une coupelle en mousse et en polyéthylène haute densité respectivement. Les oreillettes diélectriques ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels. Homologuées CSA Classe A, elles ont des bras qui conservent une forme correcte lors de l’entrée et de la sortie.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit25 dB
  • Matériau du coussinMousse
  • À utiliser avecCasques de sécurité
  • SérieX
  • NormesEN 397:2012
  • Matériau de la tassePEHD
  • Isolation électriqueOui
  • Type de protège-oreilles Monté sur casque de sécurité
  • Diélectrique Oui
  • Numéro de modèle du fabricant compatible H700
  • Couleur du gobelet Noir, orange
  • Type de protège-oreilles Pliable
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement 21DE27
  • Caractéristiques Bras conservent forme lors des clics ouv./ferm.
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande