!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 1.087 - 1.21 PO,AC INOX

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 1.087 - 1.21 PO,AC INOX

OETIKER

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 1.087 - 1.21 PO,AC INOX close
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
COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 1.087 - 1.21 PO,AC INOX

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 1.087 - 1.21 PO,AC INOX

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,12 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 1000 = 1 120,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 1 000. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OTR16700039
  • N° de modèle du manufacturier 16700039
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.099 lb

Informations sur le produit

Ce collier à oreille sans pas offre une étanchéité complète sans fuite. Le collier en acier inoxydable a une bande étroite qui fournit une force puissante et concentrée. Il est de couleur argent, convient à un diamètre de 1,087 à 1,21 pouce et idéal pour la fixation sur des tuyaux flexibles ou non flexibles à paroi mince.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.