!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 2-BROCHES (GX23-2), T4, 3000K, 780LM

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 2-BROCHES (GX23-2), T4, 3000K, 780LM

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 2-BROCHES (GX23-2), T4, 3000K, 780LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 2-BROCHES (GX23-2), T4, 3000K, 780LM

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 2-BROCHES (GX23-2), T4, 3000K, 780LM

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 993,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA21119
  • N° de modèle du manufacturier 21119
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.096 lb

Informations sur le produit

Cette lampe est conforme aux normes TCLP. Elle fonctionne en 120VCA, 13W, avec un culot à 2 broches (GX23-2), une intensité lumineuse de 780 lumens et une durée de vie nominale de 10 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampes
  • Désignation d'ampouleCF13DD/830/ECO
  • Forme de l'ampouleT4
  • Température de couleur3 000 K
  • Lumens780 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)120 VCA
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Durée de vie nominale10 000 h
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (GX23-2)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 60 W
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 13 W
  • Construction renforcée Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Ballast séparé nécessaire
  • Longueur hors tout 4 5/8 po
  • Normes Conforme au TCLP