Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif argenté mesure 60 mètres x 48 millimètres. Fabriqué avec une structure en tissu/caoutchouc enduit de polyéthylène, ce ruban est utilisé pour l'étanchéité, le maintien et la protection contre l'humidité.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile très résistant
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Marque de ruban adhésif3M
EnvironnementIntérieur
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Toile en tissu, polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif très résistant
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)34 lb/po
Allongement (rubans)15%
Tape Thickness10 mil
Largeur du ruban (unités impériales)2 po
Largueur du ruban (unités métriques)50 mm
Industrie communeAutomobile, électronique, entretien et réparation généraux, métallurgie
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Série6969
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif en toile
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'eau liquide
Couleur du rubanArgent
Forme du rubanContinuous Roll
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca