Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif utilitaire est fabriqué avec une couche de polyéthylène. Ce ruban argenté mesure 60 mètres x trois pouces et a une épaisseur de neuf mil.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)59,93 vg
Longueur du ruban (unités métriques)54,8 m
Marque de ruban adhésif3M
EnvironnementIntérieur
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Toile en tissu, polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif en toile
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)27 lb/po
Allongement (rubans)20%
Épaisseur de ruban8,6 mil
Largeur du ruban (unités impériales)2 5/6 po
Largueur du ruban (unités métriques)72 mm
Industrie communeAutomobile, électronique, entretien et réparation généraux, métallurgie
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Série3939
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif en toile
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'eau liquide
Couleur du rubanArgent
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 71,17 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,86 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: