Ce ruban adhésif 398N est jaune et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, la maintenance et la réparation générales et la métallurgie. Il répond aux normes ASTM. Ce ruban a une résistance à la traction de 26lb/po, résiste à une plage de températures de 40° à 200°F et mesure 11mil d’épaisseur.
Technical Specs
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Marque de ruban adhésifNashua
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Série398N
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif en toile de qualité nucléaire
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Couleur du rubanJaune
Forme du rubanRouleau continu
Épaisseur de ruban11 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, métallurgie, entrepôt
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations