Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif 398 est noir et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, la maintenance et la réparation générales et la métallurgie. Il répond aux normes UL723. Ce ruban a une résistance à la traction de 26lb/po, résiste à une plage de températures de 40° à 200°F et mesure 11mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Marque de ruban adhésifNashua
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Série398
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Couleur du rubanNoir
Forme du rubanRouleau continu
Épaisseur de ruban11 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, métallurgie, entrepôt
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier80 oz/po
NormesUL 723
Résistance à la traction (rubans)26 lb/po
Allongement (rubans)20%
Conforme aux spécificationsClassé UL
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 28,55 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 26,31 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,37 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 55,59 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: