!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBEPO POMPE TAMB,48PO LO,PVDF PURE,2 DI

TUBEPO POMPE TAMB,48PO LO,PVDF PURE,2 DI

FINISH THOMPSON

TUBEPO POMPE TAMB,48PO LO,PVDF PURE,2 DI close
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
TUBEPO POMPE TAMB,48PO LO,PVDF PURE,2 DI

TUBEPO POMPE TAMB,48PO LO,PVDF PURE,2 DI

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,689.47 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3DYL8
  • N° de modèle du manufacturier DPFV007
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.91 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube de pompe pour baril
  • Débit max.40 gal/min
  • Longueur de tube d'aspiration48 po
  • Matériaux mouillésAlliage 625, PTFE, PVDF, Viton
  • Pour type de médiaAcide acétique, hydroxyde d'ammonium, antigel, liquide de transmission automatique, eau de Javel, chlorure de calcium, acide chromique, acide citrique, éthylène glycol, engrais, acide formique, fongicides, herbicides, acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, acide nitrique, acide phosphorique (solution à 40 %), bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, acide sulfurique, trichloréthylène, eau
  • Fonctionne à secNon
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration1 3/16 po
  • Produits chimiques compatiblesAcide acétique 20 %, acide acétique 80 %, hydroxyde d'ammonium, antigel (liquide de refroidissement), liquide de transmission automatique, chlorure de calcium, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, acide citrique 50 %, eau désionisée, éthylène glycol, engrais, acide formique, eau douce, fongicides, herbicides, acide chlorhydrique (100 %), acide chlorhydrique (20 %), acide chlorhydrique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), acide phosphorique (solution à 40 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %), acide sulfurique (jusqu'à 10 %), trichloréthylène (50 %)
  • Type de raccord de refoulementRaccord cannelé
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge1 7/16 po
  • À utiliser avecPF
  • Pression de tête maximale34,6 lb/po²
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique (glacial), acétone, ammoniac (liquides), ammoniac anhydre, biodiesel, liquide de frein, cyclohexane, DEF, carburant diesel, E85, éthyle (éthanol), acétate d'éthyle, formaldéhyde, formaldéhyde 40 %, essence, glycérine, heptane, hexane, huiles hydrauliques (pétrole), huiles hydrauliques (synthétiques), hydrazine, isopropyle (isopropanol), kérosène, diluants pour laques, méthyle (méthanol), méthyléthylcétone (MEK), naphta, diluant pour peinture, hydroxyde de potassium (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), solvant Stoddard (essence minérale), toluène, térébenthine, liquide lave-glace, xylène
  • Longueur hors tout50 po
  • Matériau de jointFKM
  • Pour taille de contenant 55 gal, 275 gal
  • Viscosité max. 2000 c/s
  • Matériau du tube d'aspiration PVDF
  • Qualité alimentaire Pas de qualité alimentaire
  • Charge max. 80 pi
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration 2 po
  • Amorçage automatique Oui
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 1 po
  • Pour type de contenant Baril, caisse
  • Température de fluide max. 120 Degrees F
  • Température de fluide min. 35 Degrees F
  • Taille de sortie barbelure de 1 po
  • Type d'ensemble de pompe Tube pour pompe à baril