!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE POMPE TAMB,48 PO,INOX 316,1 1/2 DIA

TUBE POMPE TAMB,48 PO,INOX 316,1 1/2 DIA

FINISH THOMPSON

TUBE POMPE TAMB,48 PO,INOX 316,1 1/2 DIA close
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
Nouvel article
TUBE POMPE TAMB,48 PO,INOX 316,1 1/2 DIA

TUBE POMPE TAMB,48 PO,INOX 316,1 1/2 DIA

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,252.44 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3DYN3
  • N° de modèle du manufacturier DTTS009
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube de pompe pour baril
  • Débit max.16 gal/min
  • Longueur de tube d'aspiration48 po
  • Matériaux mouillésPTFE, acier inoxydable
  • Pour type de médiaAcide acétique, hydroxyde d'ammonium, antigel, biodiesel, chlorure de calcium, acide chromique, acide citrique, cyclohexane, DEF, carburant diesel, éthanol, acétate d'éthyle, éthylène glycol, formaldéhyde, acide formique, essence, glycérine, heptane, hexane, huile hydraulique, hydrazine, isopropanol, kérosène, cétones, diluants pour laques, méthanol, acide nitrique, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvant Stoddard, toluène, trichloréthylène, eau, xylène
  • Fonctionne à secNon
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration1 3/16 po
  • Amorçage automatiqueOui
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselOui
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge1 po
  • Pour type de contenantBaril, caisse
  • Température de fluide max.150 Degrees F
  • Température de fluide min.-20 Degrees F
  • Taille de sortiebarbelure de 1 po
  • Type d'ensemble de pompeTube pour pompe à baril
  • Pour taille de contenant 55 gal, 275 gal
  • Viscosité max. 2000 c/s
  • Matériau du tube d'aspiration Acier inoxydable 316
  • Qualité alimentaire Pas de qualité alimentaire
  • Charge max. 70 pi
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration 1 1/2 po
  • Organisme de conformité Non
  • Produits chimiques compatibles Acide acétique (glacial), acide acétique 20 %, acide acétique 80 %, acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, antigel (liquide de refroidissement), liquide de transmission automatique, biodiesel, liquide de frein, chlorure de calcium, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, acide citrique 50 %, cyclohexane, DEF, eau désionisée, carburant diesel, E85, éthyle (éthanol), acétate d'éthyle, éthylène glycol, formaldéhyde, formaldéhyde 40 %, acide formique, eau douce, essence, glycérine, heptane, hexane, huiles hydrauliques (pétrole), huiles hydrauliques (synthétiques), hydrazine, isopropyle (isopropanol), kérosène, diluants pour laques, méthyle (méthanol), méthyléthylcétone (MEK), naphte, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), diluant pour peinture, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), solvant Stoddard (essence minérale), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, liquide lave-glace, xylène
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 1 7/16 po
  • À utiliser avec TT
  • Pression de tête maximale 30,3 lb/po²
  • Produits chimiques non recommandés Acide chlorhydrique (100 %), acide chlorhydrique (20 %), acide chlorhydrique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique (100 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %), acide sulfurique (jusqu'à 10 %)
  • Longueur hors tout 50 po
  • Matériau de joint PTFE