!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL ROTAT 7 GPM

POMPE BARIL ROTAT 7 GPM

DAYTON

POMPE BARIL ROTAT 7 GPM close
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
POMPE BARIL ROTAT 7 GPM

POMPE BARIL ROTAT 7 GPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $257.95 / CHAQUE
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
  • N° article GGF38Y790
  • N° de modèle du manufacturier 38Y790
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1652
  • Poids à l’expédition 8.57 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril
  • Pour taille de contenant15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Polypropylène
  • Viscosité max.5,000 SSU
  • Longueur de tube d'aspiration42-5/32"
  • Matériau de l'adaptateurFonte
  • Matériau de pistonRyton
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration1 po
  • Type d'action Rotative
  • Pour type de contenant Seau, baril
  • Comprend Corps de pompe, tuyau de décharge et tuyau d'aspiration en acier inoxydable, écrou de bonde en fonte, poignée de pompe en aluminium matricé
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec bec
  • Matériaux mouillés Polypropylène chargé de verre, acier inoxydable 304, Ryton, PTFE
  • À utiliser avec Barils de 15 à 55 gal
  • Matériau de joint PTFE
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)