!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PORTE-BARIL,PUISSANCE,12 V,P/BARILS AC/POLY/FBR,SOULÈVEMENT MAX DE 74 PO,48 X 42 PO,AC/PHNLQ

PORTE-BARIL,PUISSANCE,12 V,P/BARILS AC/POLY/FBR,SOULÈVEMENT MAX DE 74 PO,48 X 42 PO,AC/PHNLQ

WESCO

PORTE-BARIL,PUISSANCE,12 V,P/BARILS AC/POLY/FBR,SOULÈVEMENT MAX DE 74 PO,48 X 42 PO,AC/PHNLQ close
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
PORTE-BARIL,PUISSANCE,12 V,P/BARILS AC/POLY/FBR,SOULÈVEMENT MAX DE 74 PO,48 X 42 PO,AC/PHNLQ

PORTE-BARIL,PUISSANCE,12 V,P/BARILS AC/POLY/FBR,SOULÈVEMENT MAX DE 74 PO,48 X 42 PO,AC/PHNLQ

WESCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15,294.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WES240156
  • N° de modèle du manufacturier 240156
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 581.0 lb

Informations sur le produit

Ce porte-tambour électrique de 12V mesure 66 x 41 po, a une hauteur de levage maximale de 74 po, une position de mâchoire la plus basse de 26 po et une capacité de charge maximale de 1 100 livres. Avec une construction en acier et des roulettes phénoliques de cinq po, ce support est utilisé pour soulever des fûts en acier, en poly et en fibre.

Spécifications techniques

  • Pour type de contenantBarils
  • Largeur hors tout41 po
  • Hauteur hors tout 66 po