!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, FORET NO 52, CANNELURE 7/8 PO LONG, TIGE 1/16 PO DIA., POINTE EN CROIX

FORET EXTRA LONG, FORET NO 52, CANNELURE 7/8 PO LONG, TIGE 1/16 PO DIA., POINTE EN CROIX

CLEVELAND

FORET EXTRA LONG, FORET NO 52, CANNELURE 7/8 PO LONG, TIGE 1/16 PO DIA., POINTE EN CROIX close
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
FORET EXTRA LONG, FORET NO 52, CANNELURE 7/8 PO LONG, TIGE 1/16 PO DIA., POINTE EN CROIX

FORET EXTRA LONG, FORET NO 52, CANNELURE 7/8 PO LONG, TIGE 1/16 PO DIA., POINTE EN CROIX

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,15 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 97,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF3957-6-13174
  • N° de modèle du manufacturier C13174
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.004 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a un diamètre de 1/16 de po/5 1/8 po de long. Il peut être utilisé avec l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre et l'acier. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,0635 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure7/8 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/16 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • n° de liste3957-6
  • Taille de foret No. 52
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 7/8 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 5 1/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0132 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale N, P