!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, FORET NO 14, CANNELURE 2 3/16 PO LO, TIGE 11/64 PO DIA

FORET EXTRA LONG, FORET NO 14, CANNELURE 2 3/16 PO LO, TIGE 11/64 PO DIA

CLEVELAND

FORET EXTRA LONG, FORET NO 14, CANNELURE 2 3/16 PO LO, TIGE 11/64 PO DIA close
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
FORET EXTRA LONG, FORET NO 14, CANNELURE 2 3/16 PO LO, TIGE 11/64 PO DIA

FORET EXTRA LONG, FORET NO 14, CANNELURE 2 3/16 PO LO, TIGE 11/64 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.45 / CHAQUE
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
  • N° article GNF3957-6-13136
  • N° de modèle du manufacturier C13136
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.044 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a une tige de 11/64 de po de diamètre/3 13/16 po de long. Il peut être utilisé avec l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre et l'acier. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 3/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,182 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2 3/16 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige11/64 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • n° de liste3957-6
  • Taille de foret No. 14
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2 3/16 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 3 13/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0377 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale N, P