Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse à usage général en carbure a 5/16 po de dia, tige de 35 mm de long. Pour l'aluminium, la fonte, l'acier trempé et l'acier. Ce foret de la série 220D présente une finition lisse et non revêtue, avec des dimensions en lettres. Il est sans canal de refroidissement et mesure 2 15/16 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 11/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,3160 po
Matériau - usinageCarbure
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 11/16 po
Direction de coupeDroitier
Diamètre de tige5/16 po
Longueur hors tout2 15/16 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Groupe de foretsIndividuel
NormesAucune classification
Classe de matériau - usinageUsage général
Code ISO - matière principaleK, N, P
Taille de foretO
Système de mesureLettre
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPointe à 4 facettes
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale60,3 mm
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige35,00 mm
Rapport profondeur x dia.5xD
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement