Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This general purpose jobber drill bit set is made of high speed steel. It includes a metal drill index, sizes A to Z, is designed for use with all materials, and meets the standards for ASME. This jobber length drill bit set has a black oxide finish, and has letter measurements. It is non-coolant through. Plus it has 26 spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.
Spécifications techniques
ItemJobber Drill Bit Set
Finish - MachiningBlack Oxide
Number of Drill Bits26
Drill Bit Point Angle118 Degrees
Flute TypeSpiral
Cutting DirectionRight Hand
Drill Bit GroupingSet
Shank Type - MachiningStraight
IncludesMetal Drill Index
Aircraft DrillNo
Material Grade - MachiningGeneral Purpose
Drill Bit SizeA to Z
Smallest Drill Bit SizeA
Material - MachiningHigh Speed Steel
Measurement SystemLetter
Drill Bit Sizes IncludedA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Drill Bit Point TypeConventional Point
Number of Flutes26
Depth:Dia. Ratio4xD
Drill Length ClassJobber Length
Drill Bit Case TypeMetal Drill Index
StandardsASME B94.11M-1993
Coolant FedNon-Coolant Through
Primary Material ApplicationAll Materials
Largest Drill Bit SizeZ
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $315.70
/ ENSEMBLE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $224.20
/ ENSEMBLE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $161.92
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: