Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse en cobalt M42 a un diamètre de 5/16 po et une tige de 1 3/16 po de long. Pour l'aluminium, le laiton et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2175 TC a un fini TiCN et des mesures en fractions de po. Il est sans canal de refroidissement et est 2 13/16 po de long. De plus, il a deux cannelures paraboliques de 1 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,3125 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureParabolique
Longueur de goujure1 5/8 po
Angle d'hélice40 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige5/16 po
Longueur hors tout2 13/16 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Série2175-TC
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,75 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 56,07 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: