!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET STD COBALT-AMD 3780 5/32

FORET STD COBALT-AMD 3780 5/32

CLEVELAND

FORET STD COBALT-AMD 3780 5/32 close
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
FORET STD COBALT-AMD 3780 5/32

FORET STD COBALT-AMD 3780 5/32

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.48 / CHAQUE
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
  • N° article GNF3780-15925
  • N° de modèle du manufacturier C15925
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1274
  • Poids à l’expédition 0.013 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1563 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 po
  • Angle d'hélice35 degrés/45 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige9/64 po
  • Longueur hors tout3-1/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleFonte, nickel, acier inoxydable, acier, titanium
  • n° de liste3780
  • Taille de foret 5/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 5/8 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 2-1/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0324 po
  • Série 3780
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale K, M, P, S