!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET F, 79 MM LO, CARBURE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET F, 79 MM LO, CARBURE

OSG

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET F, 79 MM LO, CARBURE close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET F, 79 MM LO, CARBURE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET F, 79 MM LO, CARBURE

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.08 / CHAQUE
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
  • N° article OSGHP243-2571
  • N° de modèle du manufacturier HP243-2571
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.098 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse à usage général en carbure a 8 mm de dia, tige de 79 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier trempé, de l'acier et de l'acier à outils/matrice. Ce foret de la série HY-PRO CARB a un fini TiAIN et des mesures en lettres. Il est sans canal de refroidissement et mesure 79 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 34 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,2570 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret140 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure34,00 mm
  • Direction de coupeDroitier
  • Diamètre de tige8,00 mm
  • Longueur hors tout79,00 mm
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Amincissement de l'âmeR-aminci
  • Application - matière principaleAcier au carbone, acier durci, acier, acier à outils et à matrices
  • n° de listeHP243
  • Taille de foret F
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage TiAlN
  • Type de pointe du foret Pointe d'amincissement R
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 34,00 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 79,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 3xD
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série CARB HY-PRO
  • Tolérance de diamètre du foret +0,006/+0,021 mm
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale H, K, P