Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à bois est en acier au carbone et a un diamètre de 1/4 po avec une tige de 16 po de long. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Sa longueur est de 16 po. De plus, il a une cannelure droite, une tige hexagonale, une direction de coupe neutre et une pointe de foret Blue-Groove.
Spécifications techniques
ArticleForet pour le bois
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Taille de foret7/8 po
Lame réglableNon
Type de goujureDroite
Nombre d'ergots2
Pour type d'outilPerceuses à percussion
Lame courbéeNon
Diamètre de la tige1/4 po
Longueur de tige16 po
Direction spiraleNeutre
Sous-marqueSpeedbor
Type de pointe du foretBlue-Groove
Matériau - usinageAcier au carbone
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,875 po
Coupe d'onglesNon
Nb de goujures1
Longueur hors tout16 po
Peut être utilisé(e) avec une allongeNon
Type de queue - usinageHexagonale
Taille de tige hexagonale1/4 po
Direction de coupeNeutre
Application - matière principaleBois
Groupe de foretsEnsemble
Trou de filNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,72 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,57 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: