!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SST+135 ° S, 3/8 PO, TIGE RÉDUITE, PERCEUSE 1/2 PO

SST+135 ° S, 3/8 PO, TIGE RÉDUITE, PERCEUSE 1/2 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

SST+135 ° S, 3/8 PO, TIGE RÉDUITE, PERCEUSE 1/2 PO close
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
SST+135 ° S, 3/8 PO, TIGE RÉDUITE, PERCEUSE 1/2 PO

SST+135 ° S, 3/8 PO, TIGE RÉDUITE, PERCEUSE 1/2 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 150,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01R232
  • N° de modèle du manufacturier 01R232
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113191
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.196 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige réduite a un angle de pointe de 135°. De plus, il a des cannelures de 4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet hélicoïdal
  • Finition - usinageOxyde bronze
  • Taille de foret1/2 po
  • Longueur de goujure4 po
  • Type de queue - usinageRéduite
  • Classe de matériau - usinageM35
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret Silver & Deming Non
  • Application - matière principale Acier doux, métal non ferreux, acier inoxydable
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)