Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Foret à tige réduite en mélange de cobalt a/ 3 plats. a un traitement de surface spécial en bronze SST, un diamètre de 1 1/4 po, une long. de flûte de 3-1/8 po, une long. totale de 6 po, a/une tige de 1/2. Son angle de pointe est de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet hélicoïdal
Finition - usinageAcier inoxydable bronze
Taille de foret1 1/4 po
Angle de pointe du foret135 Degrees
Longueur hors tout6 po
Type de queue - usinageDroite avec trois méplats
Longueur de tige2,875 po
Classe de matériau - usinageM35
Matériau - usinageCobalt, acier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal1,2500 po
Longueur de goujure3 1/8 po
Groupe de foretsIndividuel
Diamètre de tige1/2 po
Foret Silver & DemingOui
Application - matière principaleAcier doux, métal non ferreux, acier inoxydable
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 131,92 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 163,25 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: