!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS DE DRAINAGE À EMBOÎTEMENT, NOIR, ÉPAISSEUR 1 PO, PVC/PVC, 8X3 PI, RECTANGLE PLAQUE DE DIAMANT, ANTIDÉRAPANTE

TAPIS DE DRAINAGE À EMBOÎTEMENT, NOIR, ÉPAISSEUR 1 PO, PVC/PVC, 8X3 PI, RECTANGLE PLAQUE DE DIAMANT, ANTIDÉRAPANTE

NOTRAX

TAPIS DE DRAINAGE À EMBOÎTEMENT, NOIR, ÉPAISSEUR 1 PO, PVC/PVC, 8X3 PI, RECTANGLE PLAQUE DE DIAMANT, ANTIDÉRAPANTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAPIS DE DRAINAGE À EMBOÎTEMENT, NOIR, ÉPAISSEUR 1 PO, PVC/PVC, 8X3 PI, RECTANGLE PLAQUE DE DIAMANT, ANTIDÉRAPANTE

TAPIS DE DRAINAGE À EMBOÎTEMENT, NOIR, ÉPAISSEUR 1 PO, PVC/PVC, 8X3 PI, RECTANGLE PLAQUE DE DIAMANT, ANTIDÉRAPANTE

NOTRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $843.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS3LCZ1
  • N° de modèle du manufacturier 620S3696BL
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 51.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTapis de drainage à emboîtement
  • Largeur3 pi
  • Épaisseur1 po
  • Conception de la surfacePlaque de diamant
  • Type de produit du tapisTapis de drainage à emboîtement
  • Forme du trou de drainageCercle
  • Matériau antifatigueOui
  • Antimicrobien(ne)Non
  • Surface antidérapante Oui
  • Longueur 8 pi
  • Matériau de surface PVC
  • Forme de tapis Rectangle
  • Style de rebord Biseauté
  • Couleur Noir
  • Matériau de l'endos PVC
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 100 % de contenu recyclé post-consommation

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande