!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIVISION EN Y RÉDUCTEUR DOUBLE, RACCORD 3 PO X 3 PO X 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, DOUILLE X DOUILLE, CATÉGORIE 40, PVC

DIVISION EN Y RÉDUCTEUR DOUBLE, RACCORD 3 PO X 3 PO X 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, DOUILLE X DOUILLE, CATÉGORIE 40, PVC

MUELLER INDUSTRIES

DIVISION EN Y RÉDUCTEUR DOUBLE, RACCORD 3 PO X 3 PO X 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, DOUILLE X DOUILLE, CATÉGORIE 40, PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIVISION EN Y RÉDUCTEUR DOUBLE, RACCORD 3 PO X 3 PO X 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, DOUILLE X DOUILLE, CATÉGORIE 40, PVC

DIVISION EN Y RÉDUCTEUR DOUBLE, RACCORD 3 PO X 3 PO X 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, DOUILLE X DOUILLE, CATÉGORIE 40, PVC

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5REC5
  • N° de modèle du manufacturier 05843
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142308
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDivision en Y réducteur double
  • Forme spécifique du raccord de tuyauRaccord de réduction 45 Degrees double
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A3 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Type - côté BDouille
  • Taille nominale du tuyau - côté C1 1/2 po
  • Type - côté CDouille
  • Taille nominale du tuyau - côté D1 1/2 po
  • Type - côté DDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout4 1/4 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyauRaccord à 45 Degrees
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 3 15/16 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 3 15/16 po
  • Genre - côté C Femelle
  • Diamètre extérieur - côté C 2 3/16 po
  • Genre - côté D Femelle
  • Diamètre extérieur - côté D 2 3/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 1 7/8 po, 3 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Blanc
  • Normes ASTM D2665, F1498, D3311, D3965, listage internationale NSF
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande