!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, NO 20, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 2 9/32 PO L, JAUGE DE FIL

FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, NO 20, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 2 9/32 PO L, JAUGE DE FIL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, NO 20, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 2 9/32 PO L, JAUGE DE FIL close
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
FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, NO 20, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 2 9/32 PO L, JAUGE DE FIL

FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, NO 20, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 2 9/32 PO L, JAUGE DE FIL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.09 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01K120
  • N° de modèle du manufacturier 01K120
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.058 lb

Informations sur le produit

Ce foret à double extrémité est en cobalt. Il peut être utilisé pour le métal. De plus, il a un système de mesure de calibre de fil et une longueur de 2 9/32 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à double extrémité
  • Système de mesureCalibre de fil
  • Équivalent décimal0,161
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction spiraleNeutre
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleMétal
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Taille de foret No. 20
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 5/8 po
  • Nb de goujures 1
  • Longueur hors tout 2 9/32 po
  • Type de queue - usinage Cylindrique