!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, 7/32 PO, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 2 19/32 PO L, PO FRACTIONNAIRE

FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, 7/32 PO, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 2 19/32 PO L, PO FRACTIONNAIRE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, 7/32 PO, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 2 19/32 PO L, PO FRACTIONNAIRE close
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
FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, 7/32 PO, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 2 19/32 PO L, PO FRACTIONNAIRE

FORET À DOUBLE EXTRÉMITÉ, 7/32 PO, 135 ° , COBALT, TIGE CYLINDRIQUE, 2 19/32 PO L, PO FRACTIONNAIRE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.70 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01K014
  • N° de modèle du manufacturier 01K014
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.246 lb

Informations sur le produit

Ce foret à double extrémité est en cobalt. Il peut être utilisé pour le métal. De plus, il a des mesures fractionnaires en po et une longueur de 2 19/32 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à double extrémité
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Équivalent décimal0,2188
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction spiraleNeutre
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleMétal
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Taille de foret 7/32 po
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 3/4 po
  • Nb de goujures 1
  • Longueur hors tout 2 19/32 po
  • Type de queue - usinage Cylindrique