!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUSPENTE AVANT PRTE,NYL/ACIER,2-1/2PO LO

SUSPENTE AVANT PRTE,NYL/ACIER,2-1/2PO LO

APPROVED VENDOR

SUSPENTE AVANT PRTE,NYL/ACIER,2-1/2PO LO close
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
SUSPENTE AVANT PRTE,NYL/ACIER,2-1/2PO LO

SUSPENTE AVANT PRTE,NYL/ACIER,2-1/2PO LO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG448R74
  • N° de modèle du manufacturier 3-152
  • N° de classification normalisée des produits et services 30171503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSuspente d'avant de porte
  • Poids max. (lb)150 lb
  • CouleurGris
  • Longueur (po)2-1/2 po
  • Largeur (po)1-3/8 po
  • Largeur/diamètre de rouleau (po)1-1/2
  • RoulementsAcier
  • ConstructionAcier
  • Exigence(s)Quincaillerie
  • ComprendQuincaillerie
  • Type Porte de dérivation
  • Matériau Nylon/acier
  • Finition Plaquée
  • Hauteur (po) 3/4 po
  • Profondeur (po) 2-1/2 po
  • Fixation Porte
  • Nb de roues 0
  • Quincaillerie Incluse
  • À utiliser avec Porte de dérivation de placard
  • Quantité par paquet 1