!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT D'EMBALLAGE,CAPUCHON LD DE 250 LB,ROULETTES PIVES VERR,NR,25 1/2 X 13 1/5 X 18 9/10 PO,PLAST

CHARIOT D'EMBALLAGE,CAPUCHON LD DE 250 LB,ROULETTES PIVES VERR,NR,25 1/2 X 13 1/5 X 18 9/10 PO,PLAST

MILWAUKEE

CHARIOT D'EMBALLAGE,CAPUCHON LD DE 250 LB,ROULETTES PIVES VERR,NR,25 1/2 X 13 1/5 X 18 9/10 PO,PLAST close
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
CHARIOT D'EMBALLAGE,CAPUCHON LD DE 250 LB,ROULETTES PIVES VERR,NR,25 1/2 X 13 1/5 X 18 9/10 PO,PLAST

CHARIOT D'EMBALLAGE,CAPUCHON LD DE 250 LB,ROULETTES PIVES VERR,NR,25 1/2 X 13 1/5 X 18 9/10 PO,PLAST

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $179.41 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-8410
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-8410
  • N° de classification normalisée des produits et services 24110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.165 lb

Informations sur le produit

Ce système de stockage modulaire de chariot d'emballage est fait de polymères plastiques résistants aux chocs. Il est doté de quatre roulettes piv.s verrouillables, d'un levier de chargement à arrêt rapide et d'une capacité de charge de 250 lb. De couleur noire, il mesure 25,5 x 13,2 x 18,9.

Spécifications techniques

  • ArticleChariot
  • EmpilableEmpilable
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)