Ce respirateur moulé filtrant jetable universel est fabriqué en polyester ignifuge et est de couleur blanche. Il répond aux exigences de la cote NIOSH N95/protection contre les vapeurs organiques nuisibles et l’ozone nuisible. Le respirateur est doté d’une mousse d’étanchéité faciale standard en polychlorure de vinyle, d’une double sangle tressée réglable en polyisoprène/coton, d’une couche de charbon actif, d’un pince-nez réglable en aluminium et d’un filtre en polyprop
Technical Specs
ArticleRespirateur jetable
Classement NIOSHN95, concentrations nuisibles de vapeur organique, concentrations nuisibles d'ozone
Type de serre-tête de respirateurDouble, réglable
Forme de respirateurMoulé
Classe ISO de salle blancheNon évalué
Vanne d'expirationOui
Contenu de latexSans latex
Couleur du couvre-œilAucun
Dimensions du couvre-œilAucun
ComprendSoupape 3M Cool Flow, supports électrostatiques de pointe, toile de soudage, matériau filtrant au carbone
Taille de masqueMoyen
Matériau de masquePolyester
Comprend un couvre-œilNon
Degré de résistance aux éclaboussures ASTMNon évalué