!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLEANROOM GLOVES, (11), POWDER-FREE, EXTENDED CUFF GREEN, 13 IN L, 72 PK

CLEANROOM GLOVES, (11), POWDER-FREE, EXTENDED CUFF GREEN, 13 IN L, 72 PK

MAPA

CLEANROOM GLOVES, (11), POWDER-FREE, EXTENDED CUFF GREEN, 13 IN L, 72 PK close
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
CLEANROOM GLOVES, (11), POWDER-FREE, EXTENDED CUFF GREEN, 13 IN L, 72 PK

CLEANROOM GLOVES, (11), POWDER-FREE, EXTENDED CUFF GREEN, 13 IN L, 72 PK

MAPA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.71 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = $555.12

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 72 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article MPA519311
  • N° de modèle du manufacturier 519311
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

This green cleanroom use glove is made of nitrile and is size 11 XX-large, 11. It meets the standards for or exceeds 1.5% AQL in accordance with ASTM D3577. These 13-inch gloves are powder-free and feature extended cuffs. Disposable gloves are thrown away after each task. They create a barrier between hands and objects being handled to keep hands clean and protected.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Gloves
  • Cuff Thickness11.00 mil
  • Finger Thickness11.00 mil
  • MaterialNitrile
  • StandardsMeets Or Exceeds 1.5% AQL In Accordance With ASTM D3577
  • Texture LocationFull
  • Size- Alpha2XL
  • Latex ContentContains Latex
  • Colour Green
  • Features Extended Cuff
  • Length 13 in
  • Powdered/Powder-Free Powder-Free
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • ISO Class 5
  • Size - Numeric 11
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche