!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRAITEMENT PROPRES,TG,SANS POUDRE,MANCHETTE LONGUE POURPRE,11 1/2PO L,100PQT

GANTS TRAITEMENT PROPRES,TG,SANS POUDRE,MANCHETTE LONGUE POURPRE,11 1/2PO L,100PQT

MAPA

GANTS TRAITEMENT PROPRES,TG,SANS POUDRE,MANCHETTE LONGUE POURPRE,11 1/2PO L,100PQT close
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
GANTS TRAITEMENT PROPRES,TG,SANS POUDRE,MANCHETTE LONGUE POURPRE,11 1/2PO L,100PQT

GANTS TRAITEMENT PROPRES,TG,SANS POUDRE,MANCHETTE LONGUE POURPRE,11 1/2PO L,100PQT

MAPA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $852.89 / CAISSE de 100
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
  • N° article MPA984929
  • N° de modèle du manufacturier 984929
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable violet est composé de tripolymère et de très grande taille, 10. Il est conforme aux normes 170-199, 21 CFR 1910, excède ASTM D3578. Ces gants de 11 1/2 po sont sans poudre et proposent des manchettes allongées. Les gants jetables sont jetés après chaque travail. Les gants jetables créent une barrière entre les mains et les objets manipulés afin de garder les mains propres et protégées.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • Épaisseur du poignet6,00 mil
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • MatériauTerpolymère
  • Normes170-199, 21 CFR, Dépasse les exigences ASTM D3578
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Contenu de latexAvec latex
  • Couleur Mauve
  • Caractéristiques Manchette allongée
  • Longueur 11 1/2 po
  • Poudre Sans poudre
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Classe ISO 6
  • Taille - numérique 10
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)