!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNITE ECHELLE NUMERIQUE, 6 PO, VERTICAL

UNITE ECHELLE NUMERIQUE, 6 PO, VERTICAL

MITUTOYO

UNITE ECHELLE NUMERIQUE, 6 PO, VERTICAL close
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
UNITE ECHELLE NUMERIQUE, 6 PO, VERTICAL

UNITE ECHELLE NUMERIQUE, 6 PO, VERTICAL

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $637.08 / CHAQUE
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
  • N° article MTT57231110
  • N° de modèle du manufacturier 572-311-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnité d'échelle numérique verticale
  • Résolution0,0005 po/0,01 mm
  • Indice IPIP66
  • Type de sortie de donnéesCâble
  • Type de codeur linéaireCapacité électrostatique
  • Mesure maximale - mm150 mm
  • Mesure minimale - mm0 mm
  • Type d'orientation de la balanceFonction unique
  • Longueur de la verge10,630 po/270,00 mm
  • Câble de sortie de données compatibleFabricant N Degrees 905338, fabricant N Degrees 905409, fabricant N Degrees 905689, fabricant N Degrees 905690, fabricant N Degrees 905691, fabricant N Degrees 905692, fabricant N Degrees 905693, fabricant N Degrees 905694, fabricant N Degrees 959149, fabricant N Degrees 959150
  • Type de dimensionPouce/Mètre
  • ComprendSupports de montage
  • Longueur hors tout11,575 po/294 mm
  • Plage 0 po à 6 po/0 mm à 150 mm
  • Précision +/-0,001 po/0,03 mm
  • Sortie SPC Vertical
  • Type d'affichage ACL
  • Mesure maximale - pouce 6 po
  • Mesure minimale - pouce 0 po
  • Type de fonction de la balance Oui
  • Taille de pile/batterie SR44
  • Épaisseur de la verge 0,138 po, 3,9 mm
  • Type de connexion de sortie de données Digimatic
  • Fonctions Maintien des données, sortie des données, réglage de l'origine, mise sous tension/hors tension, mise à zéro
  • Batterie incluse Oui
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)