FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER RAPIDE, DROITIER, FILETAGE 1/2 PO-13
FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, ACIER RAPIDE, DROITIER, FILETAGE 1/2 PO-13
CLE-LINE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Cette filière ronde de filetage est fabriquée en acier rapide et mesure 1 1/2 po de long. Cette filière a un fini brillant/non revêtu.
Technical Specs
- ArticleFilière de filetage ronde
- Matériau de la filièreAcier rapide
- Type de filetageUNC
- Taille de filetage1/2 po-13
- Direction de filetageDroitier
- Longueur hors tout1 1/2 po
- Épaisseur de filière1/2 po
- Code ISO - matière principaleH, K, M, N, P, S
- Poignée intégréeNon
- Matériau - usinageAcier rapide
- Forme de filière Ronde, ajustable
- Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
- Type de filet UNC
- Filets par pouce 13 filets/po
- Diamètre extérieur 1 1/2 po
- Type de matrice Réglable
- Application - matière principale Tous les matériaux
- Pour type d'outil Filières rondes réglables, filetage
- Taille de filetage de la filière 1/2 po-13
- Country of Origin États-Unis
(subject to change)
Alternate Products
-
WESTWARD
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
37,40 $
/ CHAQUE