Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes de sécurité diélectriques jaunes Harvik de pointure 11 sont fabriquées en caoutchouc naturel à mélange SBR avec une doublure en polyester. Elles sont résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'huile et aux glissements et conformes aux normes CSA/ASTM. Les bottes ont une résistance à la tension allant jusqu'à 10 kV/37 kV dans des conditions humides/sec, une hauteur de 12 pouces et une résistance à la chaleur de 527 °F pendant 60 secondes.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 317,25 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: