!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEGRAISSANT, SEAU, 5 GAL, LIQUIDE

DEGRAISSANT, SEAU, 5 GAL, LIQUIDE

ZEP

DEGRAISSANT, SEAU, 5 GAL, LIQUIDE close
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
DEGRAISSANT, SEAU, 5 GAL, LIQUIDE

DEGRAISSANT, SEAU, 5 GAL, LIQUIDE

ZEP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $278.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ZEP464339
  • N° de modèle du manufacturier 464339
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 34.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDégraissant
  • Taille de contenant5 gal
  • Prêt(e) à utiliser/Concentré(e)Prêt à l'emploi
  • Forme du nettoyantLiquide
  • Non inflammableInflammable
  • Sans butyleNon exempt de butyle
  • Puissance diélectriqueIndéterminé
  • NormesCERCLA, OSHA, SARA, conforme au la norme TSCA
  • Formule de baseÀ base de solvant
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Point d'éclair-31 Degrees C
  • Type de contenant Seau
  • Poids net 34,65 lb
  • Dilution recommandée Prêt à l'emploi
  • Teneur en COV 0 %
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Sans danger pour les plastiques Non sécuritaire pour les plastiques
  • Application Équipement/machines, entretien des installations, flotte/véhicules
  • Produit chimique principal Acétone
  • Plage de COV (nettoyants) Sans COV
  • Séries de produits ZEP I.D. Flush
  • Fragrance Caractéristique