Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette unité d'alimentation CC en polyéthylène est destinée à être utilisée avec un chasse-neige. Il mesure 10 x 4 ½ x 4 ½ PO, avec une capacité de réservoir de 1,8 L, un débit nominal de 0,5 gal/min, 1,5 CV, un 3200 lb/po2 et une tension de 12 VCC. Comprend une vanne à trois voies, une vanne à quatre voies, un ensemble vanne et une station de commande.
Spécifications techniques
Conception du cadre - unités de puissance hydrauliquesStandard
Fonctionnement de l'unité de puissanceMettre sous tension, maintenir sous tension, mettre hors tension par gravité
Source d'alimentation - unités de puissanceAlimentation en CC
Tension (V)12 VCC
Étage et type de pompePompe à engrenages, 1 étage
Débit nominal0.5 gpm
Débit à 1 500 lb/po²1,4 gal/min
Débit à 2 500 lb/po²1,2 gal/min
Conception de l'enveloppe du moteurFermé
Longueur hors tout10 po
Hauteur hors tout4-1/2 po
Style de montage - unités de puissancePied de moteur
Type de vanne de régulationManuelle
Poste de commande inclusOui
Fluides hydrauliques compatiblesISO 32
ApplicationFonctionnement de chasse-neige
ArticleUnité d'alimentation en CC
Conception du circuitSimple ou double effet
HP1,5
Nombre de phases1
Pression max.3 200 lb/po²
Plage de température de fusion1,9 gal/min
Débit à 2 000 lb/po²1,3 gal/min
Débit à 3 000 lb/po²0,75 gal/min
Capacité de réservoir1,8 pte
Largeur hors tout4-1/2 po
Orientation de montage - unités de puissanceHorizontale
Configuration de la vanne de régulation4-voies/3-positions
Matériau de réservoirPolyéthylène
Nb de boutons sur le poste de commande2
Caractéristiques intégréesVanne à trois voies, vanne à quatre voies, ensemble de vanne
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca