!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMP DBL MEMB,FNPT,PTFE/ALUM,1/2PO,163GPM

PMP DBL MEMB,FNPT,PTFE/ALUM,1/2PO,163GPM

VERSA-MATIC

PMP DBL MEMB,FNPT,PTFE/ALUM,1/2PO,163GPM close
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
PMP DBL MEMB,FNPT,PTFE/ALUM,1/2PO,163GPM

PMP DBL MEMB,FNPT,PTFE/ALUM,1/2PO,163GPM

VERSA-MATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,624.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4GGF3
  • N° de modèle du manufacturier E2AA5T5A0CATEX
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 63.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à double membrane
  • Air Intake Connection Size1/2 po
  • Matériau de siège de clapetAluminium
  • Feet of Head (Maximum)320 pi
  • Connexion de colleteurPort unique
  • Media Discharge Connection TypeNPT
  • Media Intake Connection Size2 po
  • Media Intake LocationBas, centre
  • Operating Pressure (Maximum)125 lb/po2
  • Pump Assembly TypePince
  • Matériau de vannePTFE
  • Compatibilité chimiqueAlcool, hydroxyde d'ammonium, antigel, diesel, liquide d'échappement diesel, essence, kérosène, huiles, eau
  • Type de vanneBille
  • Facteur de marcheContinu
  • Débit à 20 lb/po²86,6 gal/min
  • Débit à 60 lb/po²120,5 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potableNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Hauteur hors tout26,7 po
  • Largeur hors tout17,7 po
  • Air Consumption (Maximum) 140 pi³/min
  • Air Intake Connection Type FNPT
  • Matériau de diaphragme PTFE
  • Débit maximal 163 gal/min
  • Media Discharge Connection Size 2 po
  • Media Discharge Location Centre, haut
  • Media Intake Connection Type FNPT
  • Media Temperature (Maximum) 220 Degrees F
  • Amorçage Auto-amorçage
  • Diamètre du solide (maximum) 0,44 po
  • Wetted Housing Material Aluminium
  • Normes Type ABS approuvé, certifié ATEX, certifié CE, EAC
  • Air Intake Pressure (Maximum) 125 lb/po2
  • Débit à 100 lb/po² 142 gal/min
  • Débit à 40 lb/po² 108,7 gal/min
  • Débit à 80 lb/po² 132,3 gal/min
  • Manifold Connection Type NPT
  • Non-Wetted Housing Material Aluminium
  • Longueur hors tout 13,5 po
  • Type de fonctionnement (pompes) Air
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .