!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DBL DIAPHRAGMPMP,NPT,PTFE/PP,1/4PO,23GPM

DBL DIAPHRAGMPMP,NPT,PTFE/PP,1/4PO,23GPM

SANDPIPER

DBL DIAPHRAGMPMP,NPT,PTFE/PP,1/4PO,23GPM close
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
DBL DIAPHRAGMPMP,NPT,PTFE/PP,1/4PO,23GPM

DBL DIAPHRAGMPMP,NPT,PTFE/PP,1/4PO,23GPM

SANDPIPER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,944.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12W418
  • N° de modèle du manufacturier S07B1P2PPNS000
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à double membrane
  • NormesType ABS approuvé, certifié CE, EAC, ISO
  • Longueur hors tout7,1 po
  • Operating Pressure (Maximum) 100 lb/po2
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans
  • Type de fonctionnement (pompes) Air