!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DBL MEMBR,FNPT,BUNA-N,1/2PO,71GPM

POMPE DBL MEMBR,FNPT,BUNA-N,1/2PO,71GPM

VERSA-MATIC

POMPE DBL MEMBR,FNPT,BUNA-N,1/2PO,71GPM close
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
POMPE DBL MEMBR,FNPT,BUNA-N,1/2PO,71GPM

POMPE DBL MEMBR,FNPT,BUNA-N,1/2PO,71GPM

VERSA-MATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,355.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4GGG3
  • N° de modèle du manufacturier E4AA2R220ATEX
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à double membrane
  • Air Intake Connection Size1/2 po
  • Matériau de siège de clapetBuna-N
  • Feet of Head (Maximum)281 pi
  • Connexion de colleteurPort unique
  • Media Discharge Connection TypeNPT
  • Media Intake Connection Size1-1/4 po
  • Media Intake LocationBas, centre
  • Operating Pressure (Maximum)125 lb/po2
  • Pump Assembly TypePince
  • Matériau de vanneBuna-N
  • Compatibilité chimiqueAlcool, hydroxyde d'ammonium, antigel, diesel, liquide d'échappement diesel, essence, kérosène, eau
  • Type de vanneBille
  • Facteur de marcheContinu
  • Débit à 20 lb/po²39,6 gal/min
  • Débit à 60 lb/po²61 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potableNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Hauteur hors tout18 po
  • Largeur hors tout14,3 po
  • Air Consumption (Maximum) 70 pi³/min
  • Air Intake Connection Type FNPT
  • Matériau de diaphragme Buna-N
  • Débit maximal 71 gal/min
  • Media Discharge Connection Size 1-1/4 po
  • Media Discharge Location Centre, haut
  • Media Intake Connection Type FNPT
  • Media Temperature (Maximum) 180 Degrees F
  • Amorçage Auto-amorçage
  • Diamètre du solide (maximum) 0,19 po
  • Wetted Housing Material Aluminium
  • Normes Certifié CE, EAC
  • Air Intake Pressure (Maximum) 125 lb/po2
  • Débit à 100 lb/po² 69,6 gal/min
  • Débit à 40 lb/po² 54,2 gal/min
  • Débit à 80 lb/po² 66,4 gal/min
  • Manifold Connection Type NPT
  • Non-Wetted Housing Material Aluminium
  • Longueur hors tout 11,5 po
  • Type de fonctionnement (pompes) Air
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .