!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU DANGER,7POH X 10POLA,ANGLAIS

PANNEAU DANGER,7POH X 10POLA,ANGLAIS

LYLE

PANNEAU DANGER,7POH X 10POLA,ANGLAIS close
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
PANNEAU DANGER,7POH X 10POLA,ANGLAIS

PANNEAU DANGER,7POH X 10POLA,ANGLAIS

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.43 / each
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
  • N° article WWG24WU65
  • N° de modèle du manufacturier U1-1033-RA_10X7
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de danger
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Durabilité extérieure moyenne3 à 5 ans
  • Profondeur11/200 po
  • Hauteur10 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • Maximum Service Temperature170 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions5 ft
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Protective CoatingClear Film Laminate
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • Sign HeaderDanger
  • Sign Header StyleText
  • Légende sur le panneauConfined Space Do Not Enter
  • Sign Legend StyleText
  • Matériau de panneauAluminium
  • Sign Mounting LocationWall
  • Forme du panneauRectangle vertical
  • NormesOSHA
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Résistance à l'abrasion Non
  • ANSI Standards ANSI Z53.1-1967
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Graffiti Resistant Graffiti-Resistant
  • Includes Mounting Hardware Matériel de montage non inclus
  • Material Properties Rigid
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions 20 ft
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • Espérance de vie à l'extérieur 3 à 5 ans
  • Product Type Danger Sign
  • Classe de rétroréfléchissement Ingénierie
  • Sign Format Traditional OSHA
  • Sign Header Background Colour Black, Red, White
  • Sign Header Text Colour White
  • Sign Legend Background Colour White
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Sign Material Group Metal
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Sign Topic Confined Space
  • Épaisseur 0,040 po
  • Largeur 10 po
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
Autres termes de recherche