!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDRE PNEUMATIQUE

CYLINDRE PNEUMATIQUE

SPEEDAIRE

CYLINDRE PNEUMATIQUE close
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
CYLINDRE PNEUMATIQUE

CYLINDRE PNEUMATIQUE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.13 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1.06DXPSR02.0
  • N° de modèle du manufacturier 1.06DXPSR02.0
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin rond pneumatique
  • Action de cylindreDouble effet
  • Course2"
  • Montage de vérin pneumatiqueNez fileté et oscillant
  • Taille d'orifice1/8 po FNPT
  • Type de coussinAucun
  • Type de vérinAcier inoxydable
  • Diamètre d'alésage1-1/16 po
  • Matériau de pistonAluminium
  • Matériau d'emboutAluminium
  • Piston magnétiqueNon
  • Filetage de nez5/8"-18
  • Taille de filetage de tige5/16-24 UNF
  • Diamètre du trou de pivot0,251 po
  • Pression max.250 lb/po²
  • Groupe (vérins pneumatiques) Vérin pneumatique
  • Dia. d'alésage du vérin pneumatique 1-1/16 po
  • Type de vérin pneumatique Corps rond
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Simple/double effet Double effet
  • Plage de température -10 Degrees F - 165 Degrees F
  • Longueur hors tout 6,62 po
  • Montage Bout double
  • Finition Argent
  • Matériau de tige de commande Acier inoxydable
  • Matériau de tube Acier inoxydable
  • Diamètre de tige 0.312"
  • Longueur de filetage de tige 0,50 po
  • Caractéristiques Sans interrupteur, sans coussinets
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)