TRÉPAN TRANCHANT, DROIT, BRILLANT (S/ENDUIT), 25/64 PO, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 1/2 PO LONG, TIGE 6 1/2 PO
TRÉPAN TRANCHANT, DROIT, BRILLANT (S/ENDUIT), 25/64 PO, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 6 1/2 PO LONG, TIGE 6 1/2 PO
CHICAGO PNEUMATIC
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce coupe rivets est un accessoire pour marteaux CP à tige de 0,498 po.
Spécifications techniques
Article Trépan tranchant
Type de queue - usinage Droite
Longueur de tige 6 1/2 po
Longueur hors tout 6 1/2 po
Pour type d'outil Marteau burineur
Matériau - usinage Acier rapide
Direction de coupe Droitier
Application - matière principale Béton, maçonnerie
Application de découpage Ciselage, nettoyage, détartrage, raclage, coupage
Type de pointe du foret Ciseau plat
Type de produit Trépan tranchant
Type de ciseau Ciseau plat
Diamètre de la tige 25/64 po
Largeur de tête 5/8 po
Forme de collier du ciseau Rond
Profondeur de forage maximale 1 9/16 po
Anti-étincelle Non
Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
Sous-marque Chicago Pneumatic
Équivalent décimal 0,4
Taille de foret 25/64 po
Pays d’origine Taïwan
(sous réserve de modification)